千代田通商
千代田通商の 駆動制御機器・スピードコントローラ
千代田通商の スピードコントローラー
タッチコネクターファイブ スピードコントローラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
10
ねじ寸法T
R1/2
注文コード
05729823
品番
FS10R-04SC-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,028
この商品は
適合チューブ外径・ねじ寸法T
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
制御方向
メーターアウト
適合チューブ外径D(Φmm)
10
ねじ寸法T
R1/2
流体
圧縮空気
材質(本体)
SUS303/樹脂
質量(g)
70.7
寸法H(mm)
21.0
寸法A(mm)
26.8
寸法B2(mm)
60.0
寸法B1(mm)
53.7
色(本体)
黒
寸法L(mm)
21.5
寸法E(mm)
29.5
適合チューブ外径(Φmm)
10