※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FS12R-03SC-O タッチコネクターファイブ スピードコントローラ 千代田通商 05729841 FS12R-03SC-O タッチコネクターファイブ スピードコントローラ 千代田通商 05729841 FS12R-03SC-O タッチコネクターファイブ スピードコントローラ 千代田通商 05729841

タッチコネクターファイブ スピードコントローラ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)12 ねじ寸法TR3/8 注文コード05729841 品番FS12R-03SC-O
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は適合チューブ外径・ねじ寸法Tなど16種類から選べます 他の種類を見る

耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!

最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 制御方向メーターアウト 適合チューブ外径D(Φmm)12 ねじ寸法TR3/8 流体圧縮空気 材質(本体)SUS303/樹脂 質量(g)70.8 寸法H(mm)19.0 寸法A(mm)29.3 寸法B2(mm)61.8 寸法B1(mm)52.7 色(本体) 寸法L(mm)20.6 寸法E(mm)27.0 適合チューブ外径(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする