サーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラック
StarTech.com
税込¥31,878〜
¥28,980〜
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495〜974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフ
StarTech.com
税込¥16,478〜
¥14,980〜
レーザープリンターかたインクジェット複合機に切り替えると同時に台をコンパクトにしたくて決定しました。サイズは概ね満足です。欲を言えば高さが調整できると良かったですが、コストとしてはこの程度かと思います。