※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
600mm/2段 踏 台 (左手すり付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
05734457
品番
EA903XE-60【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
アウトレット
¥72,800
¥
58,980
バスケットに入れる
商品状態
�����R����(���g�p�E�p�b�P�[�W�s��)
天板高さ(m)
0.6
天板寸法(幅×奥行)(mm)
340×600
質量(kg)
10.4
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
エスコ品番
EA903XE-60
材質
アルミ合金
段数
2
全高(m)
1.5
最大使用荷重(kg)
100
天板寸法・幅(mm)
340
天板寸法・奥行(mm)
600