荘快堂
飛脚たび 小馳7枚
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1足
色
白
サイズ(cm)
26.5
注文コード
05734527
品番
M-33-7【ワケあり】
在庫数量:残り3点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,998
¥
3,998
バスケットに入れる
厚底軽量三重衝撃吸収底
生地延びを防ぐ甲と踵のステッチ縫い
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
サイズ(cm)
26.5
色
白
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質(アッパー)
綿+金属
材質(ソール)
ゴム+合成樹脂(中敷クッション・エアー部)
機能
軽量、衝撃吸収
靴タイプ
足袋