健康サンダル 5本指リリース サンドベージュ

健康サンダル 5本指リリース サンドベージュ - AKAISHI健康サンダル 5本指リリース サンドベージュ - AKAISHI健康サンダル 5本指リリース サンドベージュ - AKAISHI健康サンダル 5本指リリース サンドベージュ - AKAISHI

5本の足指をそれぞれ広げる形状で、足指を自然に解放しリフレッシュできます。5本の足指をそれぞれ広げる形状で、足指を自然に解放しリフレッシュできます。

用途
立ち仕事や長時間歩行後の足の疲れ軽減に。
色
サンドベージュ
内容量
1足(1足)
注意
※本製品は治療用ではございません。使用目的以外でのご使用はおやめください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06790696AF170M63023.0~23.5
オープン
¥8,598
¥9,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06790730AF1705L80028.0~28.5
オープン
¥8,598
¥9,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06790739AF1703L72026.0~26.5
オープン
¥8,598
¥9,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06790782AF170LL69025.0~25.5
オープン
¥8,598
¥9,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06790897AF170L66024.0~24.5
オープン
¥8,598
¥9,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06790922AF1704L76027.0~27.5
オープン
¥8,598
¥9,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする