健康サンダル ファイテンフットリリース ブルー

健康サンダル ファイテンフットリリース ブルー - AKAISHI

ファイテンとのコラボレーションモデル。アーチサポートフットベッドが足裏のアーチを支え、歩行時の衝撃吸収や足への負担軽減をサポートします。凹凸形状のフットベッドが足裏をやさしく刺激し、心地よい指圧感で足裏の疲れをケアします。足底筋を無理なくストレッチできる構造で、アーチの健康維持やコンディショニングをサポートします。足底筋を無理なくストレッチできる構造で、アーチの健康維持やコンディショニングをサポートします。

用途
足指が広がりやすい設計で、運動後や長時間歩行後の足指の開放・リラックスに。
色
ブルー
内容量
1足(1足)
注意
※本製品は治療用ではございません。使用目的以外でのご使用はおやめください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06790642AF156M58023.0~23.5
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06790766AF156LL64025.0~25.5
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06790809AF1563L68026.0~26.5
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06791019AF156L61024.0~24.5
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06791062AF156S56022.00~22.5
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする