曜日別特売
A9111-02【ワケあり】 直流電圧用デジタルパネルメータ(入力定格:200V未満) 渡辺電機工業 05734676

直流電圧用デジタルパネルメータ(入力定格:200V未満)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は電源電圧・BCD出力など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
電源電圧(V)
AC100~240±10%
BCD出力
TTL
注文コード
05734676
品番
A9111-02【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥33,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)アウトレット
¥32,980¥26,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
電源電圧(V)
AC100~240±10%
BCD出力
TTL
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
取付方式
盤面取付
入力種類
直流電圧
入力電圧(V)
±199.99
アナログ出力
なし
表示桁数
4+1/2桁
外部制御機能
なし
通信出力
なし
比較出力
なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする