RCH-101BK チェアハンガー ナカバヤシ(旧:ロアス) 05734732

 

RCH-101BK チェアハンガー ナカバヤシ(旧:ロアス) 05734732
RCH-101BK チェアハンガー ナカバヤシ(旧:ロアス) 05734732
RCH-101BK チェアハンガー ナカバヤシ(旧:ロアス) 05734732
RCH-101BK チェアハンガー ナカバヤシ(旧:ロアス) 05734732
RCH-101BK チェアハンガー ナカバヤシ(旧:ロアス) 05734732

チェアハンガー

(7件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1個ハンガー部:ブラック、ホルダー部:シルバー、キャップ:ブラック注文コード05734732品番RCH-101BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

オフィスの便利グッズ。脱いだ上着がきれいに掛けられる。
チェア-に取り付け可能な洋服ハンガー
折りたたみ式で邪魔にならない。
ノックダウン組立式。

ハンガー部:ブラック、ホルダー部:シルバー、キャップ:ブラック材質ハンガー部:プラスチック、ホルダー部:アルミニウム、キャップ:特殊エラストマー本体質量(g)350RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05734732
2024-08-22
用途: ロッカーが遠く、上着をかける所がなく場合に便利
株式会社ビオクラシックス半田その他業種

来客時等にロッカーまで上着を取りに行く手間が省け、掛けていてもしわにならず、重宝に使っている。ただし、プラスチック製なので、強度がどうかが不安なところはある。

対象商品 : 05734741
2024-02-20
用途: 椅子に防寒具、上着等をかけておきたいときに利用
鉱業

事務所の椅子に防寒具、上着等をちょっとかけておきたいときに利用。

対象商品 : 05734732
2024-05-17
用途: 事務所で上着をかけるのに使用
株式会社ビオクラシックス半田その他業種

ハンガー部分が少し弱いような気がする。上着をかけておく分には、問題なさそうだが、気になる部分はそこだけ。

対象商品 : 05734732
2020-04-13
用途: 服を掛ける
藤栄製茶株式会社卸売・小売業

セットする椅子の背もたれのクッションの状態で使い勝手が変わってくるので、セットするまで、使用具合が分からないのが難点。

対象商品 : 05734732
2019-09-25
用途: 自席に上着をかけるときに使用
その他業種

自席の椅子に上着をかけると裾が床擦ったりするのが気になって購入。
丈の長いコートだと椅子で裾踏んで汚れたり、そのせいでボタン欠けたりしました。
想定よりちゃちですが、機能は十分に果たしてくれています。椅子に手をかけたつもりで引っ張ってぐにゃって感触があると「やべ壊したか」って思うこと多いですがまだ壊れてませんので見かけより耐久性はあるのかと。
革製の椅子につけるのはおススメしません。椅子がかわいそうです。

対象商品 : 05734732
2018-05-22
用途: 上着をかける
広島工業大学教育・研究機関

椅子に無理やりはめているので違和感があるが、ハンガーとしては満足している。椅子を出し引きするときにぐにゃりと曲がるので強度に問題がある。

対象商品 : 05734732
2017-07-07
用途: 自分のデスクに戻って上着を脱いだ時
建設業・工事業

この商品でこの値段で、個人的にはとても満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする