曜日別特売
ST-2028【ワケあり】 ワイヤレスマイクスピーカー マイク2本付き とうしょう 05734746

ST-2028【ワケあり】 ワイヤレスマイクスピーカー マイク2本付き とうしょう 05734746
ST-2028【ワケあり】 ワイヤレスマイクスピーカー マイク2本付き とうしょう 05734746
ST-2028【ワケあり】 ワイヤレスマイクスピーカー マイク2本付き とうしょう 05734746
ST-2028【ワケあり】 ワイヤレスマイクスピーカー マイク2本付き とうしょう 05734746
ST-2028【ワケあり】 ワイヤレスマイクスピーカー マイク2本付き とうしょう 05734746
ST-2028【ワケあり】 ワイヤレスマイクスピーカー マイク2本付き とうしょう 05734746

ワイヤレスマイクスピーカー マイク2本付き

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
05734746
品番
ST-2028【ワケあり】
在庫数量:残り5点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)アウトレット
¥8,998¥7,298

何処でも手軽にカラオケが楽しめるスピーカー。Bluetoothでスマートフォン、タブレット等あらゆる機器に接続可能。
AUX接続も可能で解りやすい日本語表示。ホームパーティー等の拡声器、Bluetoothスピーカーとしても活躍。
マイク2本付きでデュエットも可能。ボーカルカット、エコー機能搭載。充電式で大容量内蔵バッテリー搭載。USB/microSD再生機能あり。

用途
拡声器、カラオケマイクとして。カラオケ、パーティー、司会、歌練習などに。ワイヤレス。Bluetooth。
商品状態
�����R����(���g�p�E���J��)
付属品
USB充電コード(80cm)、AUXコード(50cm)、取扱説明書(保証書付き)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
1.5
出力(W)
スピーカー:10×2スピーカー
消費電力(W)
20
バッテリー
リチウムイオンポリマー3000mA/3.7V
充電時間
(スピーカー)約4時間充電~3時間使用可能、(マイク)約2時間充電~1時間使用可能
バッテリー電圧(V)
マイク:3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26.5×12×26
バッテリー容量(mAh)
マイク:1200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-30
用途: 施設利用者のカラオケ用
医療・福祉・介護関連業

充電で使用できて、エコーも簡単。
施設利用者の手放せないマイクとなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする