ワイヤレス ゲーミングヘッドセット 無線2.4GHz+Bluetooth5.3 低遅延 USB-A/C両対応レシーバー同梱 超軽量
ゲーミングライフを次のレベルへ!長時間プレイでも集中できる超軽量ワイヤレスヘッドセットです。ゲームに合わせて選べる2種類の音質モードを搭載。FPSでは足音を逃さず、アクションゲームでは壮大な音楽を堪能できます。2.4GHz無線レシーバーはUSB-AとUSB Type-C(TM)両対応なので、NINTENDO SWITCH(TM) 2など幅広い機器で快適に楽しめます。
- 用途
- 長時間でもゲームプレイに集中できる超軽量のワイヤレスヘッドセットです。コードが邪魔にならず、ディスプレイやゲーム機から離れた位置でも使用できます。
重さ174gの超軽量設計で、頭や首への負担を軽減。長時間装着していても快適なので、プレイに集中できます。
ゲームに合わせて選べる2種類の音質モードを搭載。「シューティングモード」はFPSの足音や銃声などの音が聞き取りやすく、「アクションモード」はアクションゲームなどの音楽を堪能しながらゲームに没入できます。
低遅延な接続を可能にする2.4GHz無線レシーバーは、USB-AとUSB Type-C(TM)の両対応で、PS5(TM)やパソコンなど幅広い機器に使えます。NINTENDO SWITCH(TM) 2のテレビモードや携帯モードでも、映像と音声のズレがなく快適にゲームを楽しめます。
無線接続は、2.4GHz無線レシーバーとBluetooth(R)接続の両方に対応。1つのヘッドホンでさまざまな機器と接続でき、本体の切り替えスイッチで簡単に接続を切り替えられます。
収納にも便利な着脱式マイクアームを搭載し、マイクを外せばヘッドホンとして使用可能です。
マイクの位置調節がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾えるため、ボイスチャットなどでもスムーズに会話できます。
折り畳み可能なので、外出先への持ち運びも便利です。保管時も場所を取らずコンパクトに収納できます。
アジャスターによる無段階での長さ調節が可能なヘッドバンドを採用。好みの装着感に合わせて細かく調節できます。
大型のイヤーパッドで耳の周囲全体を覆うアラウンドイヤーのオーバーヘッドタイプです。安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、周囲の雑音をカットして音声をしっかり聞き取れます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
- 内容量
- 1個
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
カテゴリ