曜日別特売

ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ピンク ED-G1500BAR-PK [USB電源 /7.1ch]

ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ピンク ED-G1500BAR-PK [USB電源 /7.1ch] - EDIFIERゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ピンク ED-G1500BAR-PK [USB電源 /7.1ch] - EDIFIERゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ピンク ED-G1500BAR-PK [USB電源 /7.1ch] - EDIFIERゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ピンク ED-G1500BAR-PK [USB電源 /7.1ch] - EDIFIERゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ピンク ED-G1500BAR-PK [USB電源 /7.1ch] - EDIFIER

G1500BARはEdifierによるゲーミングシリーズ「HECATE(へケート)」のバー型ゲーミングスピーカーです。
合計5Wの定格出力で4つのドライバーが生み出す大迫力のバーチャル7.1サラウンドサウンドが臨場感を盛り上げます。
着脱可能なマイクが搭載されており、ボイスチャットをしながらゲームプレイすることも可能です。
4つのドライバー
バーチャル7.1サラウンド
着脱可能な無指向性マイク
2種類の入力系統
ヘッドホンでもバーチャル7.1サラウンド
RGBライトエフェクトとモード変更

付属品
マイク,ユーザーズガイド(多言語,HECATEブランドステッカー,HECATEブランドカード,スピーカー固定用ゲルシート,保証書
色
ピンク
質量(g)
スピーカー(USBケーブル込):550, マイク:20
外形寸法(mm)
408×64×67
電源
USB給電 (5V/1A)
ケーブル長(m)
【USBケーブル】1.3【マイク】0.3
定格出力(W)
5(2.5 + 2.5)
入力
【USB】16bit/48kHz
周波数
120Hz ~ 20kHz
保証期間
1年
入力端子
Bluetooth, USB
S/N比
≧80dB(A)
スピーカー
【バス】41×78mm【フルレンジ】45×66mm
ノイズレベル
≦20dB(A)
Bluetooth
【Bluetooth】5.3
プロファイル
【Bluetooth】AVRCP,A2DP,HSP,HFP
通信距離(m)
【Bluetooth】10
オーディオコーデック
SBC
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05800948ED-G1500BAR-PK
オープン
¥8,198
¥9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする