曜日別特売
TK3001【ワケあり】 ダイロートン リブ12mm DAIKEN(旧:大建工業) 05734832

製品画像

ダイロートン リブ12mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(18枚)
注文コード
05734832
品番
TK3001【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)アウトレット
¥8,298¥6,698

エコノミータイプのリブ。

用途
天井材~ダイロートン(施設向け)~リブ12mm
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
長さ(mm)
600
幅(mm)
300
厚さ(mm)
12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする