萩原工業
ターピー防災減災シート#3000
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕上り寸法・呼び寸法・番手
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
仕上り寸法(m)
3.58×5.32
呼び寸法(縦×横)(m)
3.58×5.32
注文コード
05734850
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り10点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,798
¥
5,498
バスケットに入れる
従来品の2倍となる約2年相当の耐候性を保有。
再生原料を60%以上使用したエコマーク取得品。
また短辺へのロゴマーク刻印でスムーズな施工を実現。
景観に配慮したカラー。
用途
建築用途/土木用途/農業用途/防災・減災用途など
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
形状
折りたたみタイプ
色
ODグリーン
呼び寸法(縦×横)(m)
3.58×5.32
厚さ(mm)
0.22
厚さ
#3000
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
シート本体の継ぎ目:無し
エコマーク認定
認定
寸法(m)
規格:3.6×5.4
材質(シート)
ポリエチレン
ハトメピッチ(mm)
約900
伸度(%)
タテ×ヨコ:25×16
質量(g/m
2
)
150
引裂強度(N)
タテ×ヨコ:140×100
仕上り寸法(m)
3.58×5.32
材質(ハトメ)
PE(ジョイントホール)
特性
耐候性
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
60
引張強度(N/5cm)
タテ×ヨコ:630×600
エコマーク認定番号
22 128 005
再生材使用
使用
注意
※60℃以上の高温になると物性低下や溶断が発生する恐れがあります。
※シート基材、ジョイントホール部分に荷重や負荷のかかる設置や使用はしないでください。