壁付け洗濯機上ラック タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05735182
品番
10763
販売価格(税込)¥4,950
販売価格(税別)
¥4,500
付属品
石こうボードピンセット(取り付けピース×6 クギ×18 キャップ×6) 木ネジ×6 取り付けガイド用紙
材質
本体:スチール(粉体塗装) 取り付けベース×2:ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
2000
備考
取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏側に下地材(間柱)が入っている壁
耐荷重
2kg(静止荷重)
寸法(cm)
W50×D22.7×H10.9cm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする