壁付け洗濯機上ラック タワー ホワイト
- 付属品
- 石こうボードピンセット(取り付けピース×6 クギ×18 キャップ×6) 木ネジ×6 取り付けガイド用紙
- 材質
- 本体:スチール(粉体塗装) 取り付けベース×2:ABS樹脂
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 2000
- 備考
- 取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏側に下地材(間柱)が入っている壁
- 耐荷重
- 2kg(静止荷重)
- 寸法(cm)
- W50×D22.7×H10.9cm
- 内容量
- 1個
洗濯用品 の新着商品
カテゴリ






















