ランドリーラック 3段 洗濯機上ラック 伸縮式 防水パン対応

ランドリーラック 3段 洗濯機上ラック 伸縮式 防水パン対応 - YAMAZEN(山善)ランドリーラック 3段 洗濯機上ラック 伸縮式 防水パン対応 - YAMAZEN(山善)ランドリーラック 3段 洗濯機上ラック 伸縮式 防水パン対応 - YAMAZEN(山善)ランドリーラック 3段 洗濯機上ラック 伸縮式 防水パン対応 - YAMAZEN(山善)ランドリーラック 3段 洗濯機上ラック 伸縮式 防水パン対応 - YAMAZEN(山善)ランドリーラック 3段 洗濯機上ラック 伸縮式 防水パン対応 - YAMAZEN(山善)ランドリーラック 3段 洗濯機上ラック 伸縮式 防水パン対応 - YAMAZEN(山善)ランドリーラック 3段 洗濯機上ラック 伸縮式 防水パン対応 - YAMAZEN(山善)

洗濯機のサイズに合わせて伸縮して設置できるランドリーラック。洗濯機設置後でも、本品の設置がしやすいオリジナル構造。
棚板は左右と背面にこぼれ止め付き(こぼれ止めは前側にもできます)。10cm間隔、5段階で調整。ワイヤーネットは設置場所を左右選択可能。
脚部は個別に段差調節可能、防水パンなどの段差を緩和し設置可能(5cm間隔、3段階)。
【仕様】
◇伸縮幅:65.5-90.5、内寸69-86
◇棚板内寸:幅57.5 奥行38.5cm
◇フレームサイズ:2
◇アジャスター直径:2.5cm
◇床から補強バーまでの高さ:(最小時)112.5 プレートまでの高さ(最小時)110.5
◇床から棚板までの高さ:(最小時) 102.5/122.5/132.5/142.5/152.5/162.5/172.5
◇耐荷重:全体78kg、棚板1枚あたり15kg、フック1.5kg、サイドフレーム、3kg、ハンガーバー3kg

用途
ランドリーラックとして。棚3段 頑丈 縦型洗濯機 ドラム式 洗濯機ラック 収納 ラック 洗面所 脱衣所
材質
フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、天板/棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂 )
質量(kg)
15
色
ホワイト
耐荷重(kg)
全体78、棚板1枚あたり15、フック1.5、サイドフレーム、3、ハンガーバー3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
65.5-90.5×40.5×180.5/185.5/190.5
組立時間
約40-60分
内容量
1台
取扱説明書:(2.48MB)
注意
※2人以上ですと設置がしやすいです。
※プラスドライバーをご用意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03953971RAL-90R(WH/MWH)
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年11月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする