山崎実業
シンクカゴに入るスリムディスペンサー タワー 泡タイプ ブラック
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05735200
品番
10542
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
¥
1,400
バスケットに入れる
材質
容器・蓋:ABS樹脂 パッキン:シリコーンゴム 泡ポンプ:ポリプロピレン パイプ:ポリエチレン
色
ブラック
質量(g)
145
寸法(cm)
本体:W5.5×D6.5×H20cm
耐熱温度(℃)
90