G9A50K アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業 05739851

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G9A50K アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業 05739851
G9A50K アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業 05739851
G9A50K アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業 05739851

アステロ ギヤヘッド

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個減速比50取付角寸法(mm)90注文コード05739851品番G9A50K
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥9,889
販売価格(税別)
8,990

モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。
インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。
レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。
電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。

減速比50軸端形状キータイプ取付角寸法(mm)90付属品取付ネジ4本対応製品A9M40/A9R40 40W用寸法S(mm)12寸法D(mm)90寸法B(mm)60寸法C(mm)32寸法P(mm)6.5寸法G(mm)3寸法R(mm)104AD18AR36適合モータ容量(W)40商品タイプギアヘッド単体
注意
※こちらの商品はギアヘッド単体です。モーターが必要な場合、別途ご注文下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62056375
2026-02-01
用途: 珈琲焙煎機
合同会社ツリーフィールド卸売・小売業

珈琲焙煎機の煎っ太郎を改造するのに購入、想定した範囲のスピードコントロールができました。

対象商品 : 05739334
2018-01-19
用途: 焙煎機のモーター交換のため、購入させていただきました。
みさご珈琲

型番が明確だったので、Web検索して、すぐに購入することができました。値段も安く、到着も早かったので助かりました^^

対象商品 : 05739815
2015-06-20
用途: 業務用厨房機器

ネットでモノタロウさんしか見つからず、大変助かりました。種類も豊富で大抵のモーターは、有ると思います。
価格も大変満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする