曜日別特売

アステロ ギヤヘッド

アステロ ギヤヘッド - 住友重機械工業アステロ ギヤヘッド - 住友重機械工業アステロ ギヤヘッド - 住友重機械工業アステロ ギヤヘッド - 住友重機械工業アステロ ギヤヘッド - 住友重機械工業アステロ ギヤヘッド - 住友重機械工業アステロ ギヤヘッド - 住友重機械工業アステロ ギヤヘッド - 住友重機械工業
(3件のレビュー)

モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。
インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。
レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。
電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。

付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
注意
※こちらの商品はギアヘッド単体です。モーターが必要な場合、別途ご注文下さい。
261件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
減速比
軸端形状
取付角寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05739851G9A50K1個50キータイプ90
10,400
8,990
9,889(税込)
当日出荷
05741285G63.6D1個3.6丸軸Dカットタイプ60
6,650
5,800
6,380(税込)
8日以内出荷
返品不可
05741276G63D1個3丸軸Dカットタイプ60
6,650
5,800
6,380(税込)
3日以内出荷
返品不可
05741294G65D1個5丸軸Dカットタイプ60
6,650
5,800
6,380(税込)
8日以内出荷
返品不可
05739465G83.6K1個3.6キータイプ80
7,450
6,590
7,249(税込)
当日出荷
05739614G860K1個60キータイプ80
8,900
7,890
8,679(税込)
当日出荷
05739641G8100K1個100キータイプ80
8,900
7,890
8,679(税込)
当日出荷
04479152G9C10KH1個10キータイプ90
13,400
11,700
12,870(税込)
8日以内出荷
返品不可
04479168G9C100KH1個100キータイプ90
17,100
14,900
16,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
04479177G9C12.5KH1個12.5キータイプ90
15,050
13,100
14,410(税込)
3日以内出荷
返品不可
04479186G9C120KH1個120キータイプ90
17,100
14,900
16,390(税込)
翌々日出荷
返品不可
04479195G9C15KH1個15キータイプ90
15,050
13,100
14,410(税込)
翌々日出荷
返品不可
04479204G9C150KH1個150キータイプ90
17,100
14,900
16,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
04479213G9C18KH1個18キータイプ90
15,050
13,100
14,410(税込)
8日以内出荷
返品不可
04479222G9C180KH1個180キータイプ90
17,100
14,900
16,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
04479238G9C20KH1個20キータイプ90
15,050
13,100
14,410(税込)
7日以内出荷
返品不可
04479247G9C200KH1個200キータイプ90
17,100
14,900
16,390(税込)
3日以内出荷
返品不可
04479256G9C25KH1個25キータイプ90
15,950
13,900
15,290(税込)
8日以内出荷
返品不可
04479265G9C3.6KH1個3.6キータイプ90
13,400
11,700
12,870(税込)
8日以内出荷
返品不可
04479274G9C3KH1個3キータイプ90
13,400
11,700
12,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
04479283G9C30KH1個30キータイプ90
15,950
13,900
15,290(税込)
8日以内出荷
返品不可
04479292G9C36KH1個36キータイプ90
15,950
13,900
15,290(税込)
8日以内出荷
返品不可
04479308G9C40KH1個40キータイプ90
15,950
13,900
15,290(税込)
8日以内出荷
返品不可
04479317G9C5KH1個5キータイプ90
13,400
11,700
12,870(税込)
翌々日出荷
返品不可
04479326G9C50KH1個50キータイプ90
15,950
13,900
15,290(税込)
8日以内出荷
返品不可
04479335G9C6KH1個6キータイプ90
13,400
11,700
12,870(税込)
8日以内出荷
返品不可
04479344G9C60KH1個60キータイプ90
15,950
13,900
15,290(税込)
6日以内出荷
返品不可
04479353G9C7.5KH1個7.5キータイプ90
13,400
11,700
12,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
04479362G9C75KH1個75キータイプ90
17,100
14,900
16,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
04479378G9C9KH1個9キータイプ90
13,400
11,700
12,870(税込)
8日以内出荷
返品不可
04479387G9C90KH1個90キータイプ90
17,100
14,900
16,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
62055553G9A10K1台10キータイプ90
8,750
7,600
8,360(税込)
3日以内出荷
返品不可
62055569G9A100K1台100キータイプ90
10,400
9,100
10,010(税込)
翌々日出荷
返品不可
62055578G9A12.5K1台12.5キータイプ90
8,750
7,600
8,360(税込)
8日以内出荷
返品不可
62055587G9A120K1台120キータイプ90
10,400
9,100
10,010(税込)
3日以内出荷
返品不可
62055596G9A15K1台15キータイプ90
8,750
7,600
8,360(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
62055605G9A150K1台150キータイプ90
10,400
9,100
10,010(税込)
8日以内出荷
返品不可
62055614G9A18K1台18キータイプ90
8,750
7,600
8,360(税込)
翌々日出荷
返品不可
62055623G9A180K1台180キータイプ90
10,400
9,100
10,010(税込)
当日出荷
62055639G9A20K1台20キータイプ90
9,550
8,300
9,130(税込)
翌々日出荷
返品不可
62055648G9A200K1台200キータイプ90
10,400
9,100
10,010(税込)
8日以内出荷
返品不可
62055657G9A25K1台25キータイプ90
9,550
8,300
9,130(税込)
3日以内出荷
返品不可
62055666G9A3.6K1台3.6キータイプ90
8,750
7,600
8,360(税込)
8日以内出荷
返品不可
62055675G9A3K1台3キータイプ90
8,750
7,600
8,360(税込)
3日以内出荷
返品不可
62055684G9A30K1台30キータイプ90
9,550
8,300
9,130(税込)
4日以内出荷
返品不可
62055693G9A36K1台36キータイプ90
9,550
8,300
9,130(税込)
3日以内出荷
返品不可
62055709G9A40K1台40キータイプ90
9,550
8,300
9,130(税込)
8日以内出荷
返品不可
62055718G9A5K1台5キータイプ90
8,750
7,600
8,360(税込)
翌々日出荷
返品不可
62055727G9A50K1台50キータイプ90
10,400
9,100
10,010(税込)
8日以内出荷
返品不可
62055736G9A6K1台6キータイプ90
8,750
7,600
8,360(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62056375
2026-02-01
用途: 珈琲焙煎機
合同会社ツリーフィールド卸売・小売業

珈琲焙煎機の煎っ太郎を改造するのに購入、想定した範囲のスピードコントロールができました。

対象商品 : 05739334
2018-01-19
用途: 焙煎機のモーター交換のため、購入させていただきました。
みさご珈琲

型番が明確だったので、Web検索して、すぐに購入することができました。値段も安く、到着も早かったので助かりました^^

対象商品 : 05739815
2015-06-20
用途: 業務用厨房機器

ネットでモノタロウさんしか見つからず、大変助かりました。種類も豊富で大抵のモーターは、有ると思います。
価格も大変満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする