外観
アキレス
フラーレファスナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12枚)
注文コード
05747791
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
生地に防炎性を有するアキレスフラーレを使用。防炎シートとの併用に最適な簡易出入り口用ファスナーです
・消防法施行令第4条の3に適合
用途
密閉性を要求される各種養生空間の出入り口に。データセンターやクリーンルームで多用されています。
長さ(mm)
ファスナー:2200
厚さ(mm)
0.3
長さ(m)
2.5
幅(cm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません