フラーレファスナー
生地に防炎性を有するアキレスフラーレを使用。防炎シートとの併用に最適な簡易出入り口用ファスナーです
・消防法施行令第4条の3に適合
- 用途
- 密閉性を要求される各種養生空間の出入り口に。データセンターやクリーンルームで多用されています。
- 長さ(mm)
- ファスナー:2200
- 厚さ(mm)
- 0.3
- 長さ(m)
- 2.5
- 幅(cm)
- 30
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(12枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,200/税込¥2,420 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ブルーシート・UVシート類 の新着商品
カテゴリ

























