PTAW258 2インチアンダーリフト用ラチェットタイダウン 2本セット FELIX 05748737

PTAW258 2インチアンダーリフト用ラチェットタイダウン 2本セット FELIX 05748737
PTAW258 2インチアンダーリフト用ラチェットタイダウン 2本セット FELIX 05748737
PTAW258 2インチアンダーリフト用ラチェットタイダウン 2本セット FELIX 05748737
PTAW258 2インチアンダーリフト用ラチェットタイダウン 2本セット FELIX 05748737
PTAW258 2インチアンダーリフト用ラチェットタイダウン 2本セット FELIX 05748737

2インチアンダーリフト用ラチェットタイダウン 2本セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
05748737
品番
PTAW258
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

・耐久性と安全性を兼ね備えたコスパ再挙のアンダーリフト用固縛
・グローブをはめてても使いやすいワイドハンドルラチェット、ベルト長は余分な余りが少ない1.6m仕様
・2インチ企画で幅広いアンダーリフト固縛作業に適合

ベルト幅(mm)
約50
ベルト長さ(mm)
1600
耐荷重(kg)
2500
破断荷重(kg)
約5000
ラチェットハンドル
ワイドハンドル
ベルト厚(mm)
約2
サイズ(mm)
約215X100X55
材質(ストラップ)
高強度ポリエステル繊維

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする