2インチアンダーリフト用ラチェットタイダウン 2本セット
・耐久性と安全性を兼ね備えたコスパ再挙のアンダーリフト用固縛
・グローブをはめてても使いやすいワイドハンドルラチェット、ベルト長は余分な余りが少ない1.6m仕様
・2インチ企画で幅広いアンダーリフト固縛作業に適合
- ベルト幅(mm)
- 約50
- ベルト長さ(mm)
- 1600
- 耐荷重(kg)
- 2500
- 破断荷重(kg)
- 約5000
- ラチェットハンドル
- ワイドハンドル
- ベルト厚(mm)
- 約2
- サイズ(mm)
- 約215X100X55
- 材質(ストラップ)
- 高強度ポリエステル繊維
- 内容量
- 1セット
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
カテゴリ






























