シルバーコート

(37件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード05751137 品番0081
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

耐熱性アルキド樹脂を用いた銀色エナメルスプレーです。
再生ダイナモ、斑点状腐蝕の生じたホイールもアルミ金属光沢に仕上がります。

仕様耐屈曲性(ブリキ板3日間乾燥):塗膜の割れ、剥離なし(180°折り曲げ) 耐熱温度(℃)200 指触乾燥時間(分)5〜10以内(常温) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量135mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-08
用途:
塗装
農・林・水産業

ドバっと出てしっかり色が乗ります。それなりでいいところにはモノタロウのPBを、大事なところにはこちらの商品を使い分けるようにしています。

対象商品:
05751137
2024-04-10
用途:
車:バイクのレストア&メンテナンス

たびたびリピートしています、
塗りやすく、きれいに仕上がります、
はじきも少なく,垂れも無く
パーツクリーナーで色落ちもしないです、
お気に入りの1本です。
発送も直接なのか、すぐに届くので安心ですので
2〜3本まとめ買いしています。

1人が参考にしています
対象商品:
05751137
2024-06-02
用途:
レストア、メンテナンスに
製造業

バイクのエンジンのシルバー塗装に最適です。垂れずらく塗りやすく色合いも違和感なく使ってます。どうしても靴とかで擦れる場所は色が落ちるので。後はドラムブレーキとかの塗装にも。

対象商品:
05751137
2023-08-04
用途:
バイク整備
特定非営利活動法人TEtoTE 様 (卸売・小売業)

CB1300SFにて使用。金属部品をピカピカに磨くのが大好きなのですが、今まで磨けなかった部品もこれを塗って磨くとイイ感じになり満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
05751137
2023-11-02
用途:
バイクの修理

これはいいです。アルミ鋳物の地肌感が出ます。おまけに耐熱。リピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
05751137
2022-09-14
用途:
メンテナンス用

アルミホイールの塗装に使用しました。
非常に使いやすかったです。
おすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
05751137
2022-05-20
用途:
鉄ホイールの塗装補修
サービス業

元色に近いシルバー色で違和感なし
塗料の乗りも良くムラなく塗れる
良い商品です

3人が参考にしています
対象商品:
05751137
2021-09-13
用途:
バイクのアルミ部品の表面に最適

サンドブラスターの設備もなく腐食したアルミクランクケースや、オートバイのハブをきれいにしたいときに重宝してます。バフ掛けも根気のいる作業ですし簡単にきれいに鋳物の肌のアルミには新車時の輝きになります。私は鋳物のアルミは最終的にこれで塗装し新品の輝きを楽しんでおります

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする