LM20NEXT_1290_50 LM20 NEXT マットラミネートフィルム(1290mm×50m) ケイエヌトレーディング 05753181

LM20 NEXT マットラミネートフィルム(1290mm×50m)LM20NEXT_1290_50

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
05753181
品番
LM20NEXT_1290_50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
1290
サイズ
1290mm×50m
タイプ
離型紙:紙
長さ(m)
50
厚さ
20μ
対応
UVカット:無
紙管径(inch)
3
表面
マット
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする