ケイエヌトレーディング
LM20 NEXT マットラミネートフィルム 切り売り
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05753190
品番
LM20NEXT_1290_01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
1290
サイズ
1290mm×1m単位
タイプ
離型紙:紙
長さ(m)
1
厚さ
20μ
対応
UVカット:無
紙管径(inch)
3
表面
マット
RoHS指令(10物質対応)
対応