ヤマヒロ
ヤマヒロの ワッシャー・スペーサー
ヤマヒロの その他ワッシャー
座金 6mm用ステンレス曲座
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
05756668
品番
M6ステンレスキョクザ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
外径(Φmm)
25.0
厚さ(mm)
1.2
ねじの呼び
M6
内径(Φmm)
6.5
高さ(mm)
4.2
RoHS指令(10物質対応)
対応