ヤマヒロ
ヤマヒロの ワッシャー・スペーサー
ヤマヒロの ワッシャー(金属)
ヤマヒロの 丸平ワッシャー
座金 6mm用ステンレス平座
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
05756677
品番
M6ステンレスヒラザ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
1.2
高さ(mm)
-
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
25.0
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応