ヤマヒロ
ヤマヒロの ワッシャー・スペーサー
ヤマヒロの その他ワッシャー
座金 6mm用ステンレス深座
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
05756686
品番
M6ステンレスフカザ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
25.0
厚さ(mm)
1.2
ねじの呼び
M6
内径(Φmm)
6.5
高さ(mm)
7.0
RoHS指令(10物質対応)
対応