ヤマヒロ
ヤマヒロの ワッシャー・スペーサー
ヤマヒロの その他ワッシャー
座金 6mm用ステンレス山座
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
05756695
品番
M6ステンレスヤマザ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
内径(Φmm)
6.5
ねじの呼び
M6
外径(Φmm)
25.0
厚さ(mm)
1.2
高さ(mm)
4.1
RoHS指令(10物質対応)
対応