ヤマヒロ
ヤマヒロの ワッシャー・スペーサー
ヤマヒロの その他ワッシャー
ジャックポイント ストッパー付ヘックス ポリカ座金
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
05756774
品番
プラザHEX25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
適合板厚(mm)
2.3まで
ねじサイズ
5×25
全長L(mm)
25.0
仕上
ラスパートシルバー
ねじ径d
4.8
ねじ長さS(mm)
13.0
アズワン品番
65-2102-92
頭高さH(mm)
5.2
ドリル長さk(mm)
6.0
働き長さL1(mm)
2.5
ドリル幅dk(mm)
4.0
座高h(mm)
9.5
対辺B(mm)
8.0