ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ステンレス アルコース フラットモド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
05756957
品番
SFMC65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじ長さS(mm)
43.0
材質
ステンレス
仕様
クロムフリー
全長L(mm)
65.0
ねじ径d
5.7
頭径D(Φmm)
12.0
アズワン品番
65-2101-12
ねじサイズ
6-65
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
2.5