ステンレス キャップ付ジャックポイント ヘックス

商品レビューを投稿する
15日以内出荷 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 05757027 品番 SCH690
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ねじ長さS(mm)全ねじ 材質ステンレス 仕上三価ユニクロ サイズ6×90 頭部形状ヘックス 全長L(mm)90.0 適合板厚(mm)6.0まで ねじ径d6 頭径D(Φmm)13.0 アズワン品番65-2100-85 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)6.3 ドリル長さk(mm)8.0 働き長さL1(mm)75.0 ドリル幅dk(mm)5.4 対辺B(mm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1250:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする