ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ステンレス キャップ付ジャックポイント ヘックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
05757036
品番
SCH6105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじ長さS(mm)
70.0
材質
ステンレス
仕上
三価ユニクロ
サイズ
6×105
頭部形状
ヘックス
全長L(mm)
105.0
適合板厚(mm)
6.0まで
ねじ径d
6
頭径D(Φmm)
13.0
アズワン品番
65-2100-78
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
6.3
ドリル長さk(mm)
8.0
働き長さL1(mm)
40〜90
ドリル幅dk(mm)
5.4
対辺B(mm)
9.5