ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ステンレス キャップ付ジャックポイント ヘックスAZワッシャー付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
05757088
品番
SCH535AZW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ねじ長さS(mm)
全ねじ
材質
ステンレス
仕上
三価ユニクロ
仕様
クロムフリー
全長L(mm)
31.5
適合板厚(mm)
3.2まで
ねじ径d
4.8
頭径D(Φmm)
13.0
アズワン品番
65-2100-68
ねじサイズ
5X35
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
5.3
ドリル長さk(mm)
6.0
働き長さL1(mm)
21.0
ドリル幅dk(mm)
4.0
座高h(mm)
3.5
対辺B(mm)
8.0