ステンレス キャップ付ジャックポイント ヘックスAZワッシャー付

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 05757142 品番 SCH645AZW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
ねじ長さS(mm)全ねじ 材質ステンレス 仕上三価ユニクロ 仕様クロムフリー 全長L(mm)41.5 適合板厚(mm)6.0まで ねじ径d6.0 頭径D(Φmm)16.0 アズワン品番65-2100-74 ねじサイズ6X45 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)6.3 ドリル長さk(mm)8.0 働き長さL1(mm)28.0 ドリル幅dk(mm)5.4 座高h(mm)3.5 対辺B(mm)9.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:228

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05757124
2020-04-23
用途:
笠木の補強
建設業・工事業

非常に使い良かったです。
機会が有りましたら
また注文したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1095:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする