ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの 細ビス
ステンレス コーススレッド フレキ付 全ネジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
05757185
品番
SW25F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.2
材質
ステンレス
仕様
クロムフリー
全長L(mm)
25.0
仕上
パシペート
ねじ径d
4.2
頭径D(Φmm)
7.0
ねじ長さS(mm)
全ねじ
アズワン品番
65-2102-19
ねじサイズ
4.2×25
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
2.7