ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの 細ビス
ステンレス コーススレッド 全ネジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
05757212
品番
SW25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.2
ねじ径d
4.2
ねじピッチp(mm)
2.8
全長L(mm)
25.0
種別
全ねじ
仕様
クロムフリー
材質
ステンレス
仕上
パシペート
頭径D(Φmm)
8.0
ねじ長さS(mm)
全ねじ
アズワン品番
65-2102-12
ねじサイズ
4.2×25
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
4.5