ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの 細ビス
ステンレス コーススレッド 半ネジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
05757282
品番
SW57
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.2
材質
ステンレス
種別
半ねじ
ねじピッチp(mm)
2.8
仕様
クロムフリー
全長L(mm)
57.0
仕上
パシペート
ねじ径d
4.2
頭径D(Φmm)
8.0
ねじ長さS(mm)
45.0
アズワン品番
65-2102-08
ねじサイズ
4.2×57
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
4.5