ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの 細ビス
ステンレス コーススレッド 半ネジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
05757307
品番
SW75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.8
材質
ステンレス
種別
半ねじ
ねじピッチp(mm)
3.2
仕様
クロムフリー
全長L(mm)
75.0
仕上
パシペート
ねじ径d
4.8
頭径D(Φmm)
8.5
ねじ長さS(mm)
45.0
アズワン品番
65-2102-10
ねじサイズ
4.8×75
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
4.5