ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの 細ビス
ステンレス コーススレッド 半ネジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(120個)
注文コード
05757325
品番
SW120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5.5
材質
ステンレス
種別
半ねじ
ねじピッチp(mm)
3.2
仕様
クロムフリー
全長L(mm)
120.0
仕上
パシペート
ねじ径d
5.5
頭径D(Φmm)
9.0
ねじ長さS(mm)
65.0
アズワン品番
65-2102-07
ねじサイズ
5.5×120
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
4.5