SNJ516 ステンレス ジャックポイント ノンヘッド ヤマヒロ 05757605

SNJ516 ステンレス ジャックポイント ノンヘッド ヤマヒロ 05757605
SNJ516 ステンレス ジャックポイント ノンヘッド ヤマヒロ 05757605

ステンレス ジャックポイント ノンヘッド

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1000個)
内容量1箱(1000個)注文コード05757605品番SNJ516
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス仕上パシペートドリル幅dk(mm)4仕様クロムフリー全長L(mm)16.0適合板厚(mm)3.2までねじ径d4.8頭径D(Φmm)10.0アズワン品番65-2101-65ねじサイズ5×16RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9ドリル長さk(mm)6.0働き長さL1(mm)4.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55129455
2023-03-30
用途: 壁面看板取付
泉アート

マグネットがつくのでステンレスでも鉄に近いかと。
割と折れやすいので結局下穴が必要な場面があった。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 05757605
2018-11-15
用途: パネル貼るのに使いました!
株式会社宣工社製造業

パネル貼るのに使いましたが普通にマグネットにひっくきます、混ざりもんですね!

3が参考にしています
対象商品 : 05757632
2018-11-05
用途: パネル取付
有限会社プール企画建設業・工事業

長さのバリエーションがもう少しあるといいかな。+の部分が少し浅い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1071:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする