ステンレス ジャックポイント ノンヘッド

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 05757623 品番 SNJ525
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
ねじ長さS(mm)全ねじ 材質ステンレス 仕上パシペート ドリル幅dk(mm)4 仕様クロムフリー 全長L(mm)25.0 適合板厚(mm)3.2まで ねじ径d4.8 頭径D(Φmm)10.0 アズワン品番65-2101-67 ねじサイズ5×25 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)0.9 ドリル長さk(mm)6.0 働き長さL1(mm)13.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:224

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55129455
2023-03-30
用途:
壁面看板取付
泉アート 様

マグネットがつくのでステンレスでも鉄に近いかと。
割と折れやすいので結局下穴が必要な場面があった。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
05757605
2018-11-15
用途:
パネル貼るのに使いました!
株式会社宣工社 様 (製造業)

パネル貼るのに使いましたが普通にマグネットにひっくきます、混ざりもんですね!

3人が参考にしています
対象商品:
05757632
2018-11-05
用途:
パネル取付
有限会社プール企画 様 (建設業・工事業)

長さのバリエーションがもう少しあるといいかな。+の部分が少し浅い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1071:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする