曜日別特売
SHJB25 ステンレス ジャックポイント ヘックス ヤマヒロ 05757666

SHJB25 ステンレス ジャックポイント ヘックス ヤマヒロ 05757666
SHJB25 ステンレス ジャックポイント ヘックス ヤマヒロ 05757666

ステンレス ジャックポイント ヘックス

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(400個)
ねじ径d4.8
ねじサイズ5×25
全長L(mm)25.0
内容量1箱(400個)注文コード05757666品番SHJB25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス仕上スーパーパシペート全長L(mm)25.0適合板厚(mm)3.2までねじ径d4.8頭径D(Φmm)11.0仕様クロムフリー種類ジャックポイントHEX頭部形状ヘックスアズワン品番65-2101-19ねじサイズ5×25RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)5.2ドリル長さk(mm)5.5働き長さL1(mm)13.0ドリル幅dk(mm)4.1対辺B(mm)8.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05757684
2018-06-15
用途: アルミの支柱に使用
農・林・水産業

ほしい商品が検索できタイムリーに購入でき助かっています。近くのホームセンターではなかなか手に入れることができないので大変重宝しています。これからも注文致したいと思います。

対象商品 : 05757718
2018-01-18
用途: 園芸、農業温室ハウス工事に使用してます
プランニング ニシジマ建設業・工事業

箱入りでの注文でした、が 箱が破損してまして数個が外に出てました。包装テープで補修しましたので次回よりお手数ですが包装して頂きたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 05757702
2017-12-28
用途: 外壁の補修に
自動車・二輪車・自転車関連業

ふつうにつかえました。耐候性がどの位あるのかな~~

対象商品 : 05757727
2018-06-20
用途: 自動車床板張替
株式会社永広産業

床板の張替事使用 下穴を開けて使用したが
3.2mm鉄板を貫通する時、先端部が欠けてしまう

1が参考にしています
対象商品 : 05757666
2017-03-22
用途: 看板枠加工
建設業・工事業

以前から使用していますが何の問題もなく強度的にも満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 05757657
2017-01-13
用途: 鉄骨を止める為

特に問題もありません。コスパも上々です。入荷も早かったです

1が参考にしています
対象商品 : 05757736
2015-11-28
用途: 板金作業

よい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
145:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする