ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ステンレス ジャックポイント ヘックス パシペート AZワッシャー付
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
05757797
品番
SHJB19AZW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
ねじ長さS(mm)
全ねじ
材質
ステンレス
仕上
スーパーパシペート
仕様
クロムフリー
全長L(mm)
15.5
適合板厚(mm)
3.2まで
ねじ径d
4.8
頭径D(Φmm)
13.0
アズワン品番
65-2101-32
ねじサイズ
5×19
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
5.2
ドリル長さk(mm)
5.5
働き長さL1(mm)
5.0
ドリル幅dk(mm)
4.1
座高h(mm)
3.5
対辺B(mm)
8.0