ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ステンレス ジャックポイント ヘックス パシペート AZワッシャー付
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
ねじサイズ
6×35
注文コード
05757858
品番
SHJC35AZW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじサイズ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ長さS(mm)
全ねじ
材質
ステンレス
仕上
スーパーパシペート
仕様
クロムフリー
全長L(mm)
31.5
適合板厚(mm)
4.5まで
ねじ径d
6.0
頭径D(Φmm)
16.0
ねじサイズ
6×35
頭高さH(mm)
6.5
ドリル長さk(mm)
8.0
働き長さL1(mm)
18.0
ドリル幅dk(mm)
5.4
座高h(mm)
3.5
対辺B(mm)
9.5