ステンレス ジャックポイント モドトラス

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード05757876 品番SMJ16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・内容量19種類から選べます 他の種類を見る
ねじ長さS(mm)全ねじ 材質ステンレス 仕上パシペート 仕様クロムフリー 種類ジャックポイントモドトラス 全長L(mm)16.0 適合板厚(mm)2.3まで 頭部形状モドトラス ねじ径d4.2 頭径D(Φmm)10.5 アズワン品番65-2101-53 ねじサイズ4×16 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)3.0 ドリル長さk(mm)5.5 働き長さL1(mm)6.0 ドリル幅dk(mm)3.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05757876 SMJ16 05550101 SMJ16 ステンレス ジャックポイント モドトラス ヤマヒロ ステンレス ジャックポイント モドトラス ヤマヒロ 1箱(1000本) 7,020 税込7,722 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:223

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-17
用途:
パネル貼りの時に使用
オクスタ 様 (サービス業)

サイズ感が手頃で毎回この商品を購入しています
注文してからすぐに納品されるため作業に無駄がない

対象商品:
05757982
2022-12-27
用途:
現場作業
小野建築 様

現場で不足になってしまいましたが、注文翌日にはお届けされており大変助かりました。

対象商品:
05757964
2021-01-07
用途:
レンジフード取替
電気・ガス・熱供給・水道業

レンジフードを取替る工事の際に同梱ビスの本数だけでは強度が不足する為に購入していますが、色々に使用でき重宝しています。

対象商品:
05757955
2020-09-17
用途:
看板取り付けに使用

カラエースの看板取り付けに使用しました。取付してから3か月経ちましたが問題ありません。ヤマヒロさんは一流メーカー品ですので安心です。

対象商品:
05757885
2018-09-25
用途:
アルミ複合板の貼り込み

アルミ複合板に食い込まずまた抜ける事も無いので重宝してます。

対象商品:
05757928
2017-10-10
用途:
カラー鋼鈑の取り付け
建設業・工事業

タッピングも よく切れて 見た目、施工 出来上がりにも 大変満足しています。
なにより 注文から 品物の 配達が 早いので ありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
05757928
2021-10-07
用途:
サイディングを角パイプに止める

初っ端からねじきれた。
下穴をあけて使用したが、途中でねじ山がかけて、最後まで入らなくなった、抜くにも空回りして、とるのに大変な思いをした。何度か違う場所で挑戦したが、3 4 本に1本同じ状況になった。違うネジを買ってきて全てやり直しました。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

対象商品:
05757885
2017-11-05
用途:
ビニールハウスの補修時
吉田園芸 様 (農・林・水産業)

ビニペットの皿を取り付ける時はテックスビスのスチールを使っていたが錆びてネジ山が潰れていたがステンレスに代えてからはビニペットが長持ちしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3429:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする