※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ステンレス ジャックポイント リーマーフレキ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
05758043
品番
SBW45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ねじ長さS(mm)
37.0
材質
ステンレス
仕上
パシペートワックス
全長L(mm)
45.0
適合板厚(mm)
1.6〜2.3まで
ねじ径d
4.2
頭径D(Φmm)
7.5
仕様
クロムフリー
種類
ジャックポイントリーマフレキ
頭部形状
リーマーフレキ
アズワン品番
65-2100-57
ねじサイズ
4×45
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
2.6
ドリル長さk(mm)
8.5
働き長さL1(mm)
12〜30
ドリル幅dk(mm)
3.5