ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ステンレス ジャックポイント リーマーフレキ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
05758052
品番
SBWB60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ねじ長さS(mm)
45.0
材質
ステンレス
仕上
パシペートワックス
全長L(mm)
60.0
適合板厚(mm)
2.3〜3.2まで
ねじ径d
4.8
頭径D(Φmm)
10.0
仕様
クロムフリー
種類
ジャックポイントリーマフレキ
頭部形状
リーマーフレキ
アズワン品番
65-2100-59
ねじサイズ
5×60
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
3.8
ドリル長さk(mm)
10.0
働き長さL1(mm)
19〜43
ドリル幅dk(mm)
4.1